Startseite

RUTENBECK - RUTN100 100 64 TDO Anschlussdose 3x10 Up - N100 100 64

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN100 100 64 TDO Anschlussdose 3x10 Up

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

  • Beschriftungsfeld - ohne Beschriftungsfeld

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921060896

Artikelnummer

RUTN100 100 64

Herstellernummer

N100 100 64

Hersteller

RUT

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

RUTENBECK TDO Anschlussdose 3x10 Up