RUTENBECK - RUT40400014 Abspannklemme AKL802VA Edelstahl - 40400014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4043921657355
Artikelnummer
RUT40400014
Herstellernummer
40400014
Hersteller
RUT
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abspannklemme, Spannbereich 8,5 bis 13,5 mm Ø, Zugentlastung max. 3,5 kN, 236 x 61 x 39 mm, 295 g, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 Spannseildurchmesser:8,5...13,5 mm, Kabeldurchmesser:10,5...13,5 mm, Anzahl der Kabel:1, Ausführung:nicht isoliert, Werkstoff:Stahl/Kunststoff, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt


