RUTENBECK - RUT40100020 Abspannklemme AKL805 - 40100020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4043921050712
Artikelnummer
RUT40100020
Herstellernummer
40100020
Hersteller
RUT
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abspannklemme, Spannbereich 22,5 bis 30,0 mm Ø, Zugentlastung max. 11 kN, 499 x 122 x 60 mm, 2200 g Spannseildurchmesser:22,5...30 mm, Kabeldurchmesser:22,5...30 mm, Anzahl der Kabel:1, Ausführung:nicht isoliert, Werkstoff:Stahl/Kunststoff, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Max. Zugbelastung:11 N


