Startseite

RUTENBECK - RUT228111430 Q8FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 30m - 228111430

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228111430 Q8FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 30m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Getrennte Kammern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665695

Artikelnummer

RUT228111430

Herstellernummer

228111430

Hersteller

RUT

Geeignet für Anzahl der Fasern:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Schutzart (IP):

IP20

Getrennte Kammern:

ja

RUTENBECK Q8FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 30m Geeignet für Anzahl der Fasern:4, Art der Kupplung:Fusionsspleiß, Werkstoff:Kunststoff, Getrennte Kammern, Schutzart (IP):IP20