Startseite

RUTENBECK - RUT228100402 Q8APL 2xLC-D OS2 APC - 228100402

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228100402 Q8APL 2xLC-D OS2 APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 24

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Abschließbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665725

Artikelnummer

RUT228100402

Herstellernummer

228100402

Hersteller

RUT

Geeignet für Anzahl der Fasern:

24

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Schutzart (IP):

IP44

Abschließbar:

ja

Getrennte Kammern:

ja

RUTENBECK Q8APL 2xLC-D OS2 APC Geeignet für Anzahl der Fasern:24, Art der Kupplung:Fusionsspleiß, Werkstoff:Kunststoff, Getrennte Kammern, Abschließbar, Schutzart (IP):IP44