Startseite

RUTENBECK - RUT228091300 Q8KMK-LSH OS2 APC grA1/4n sw - 228091300

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228091300 Q8KMK-LSH OS2 APC grA1/4n sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665541

Artikelnummer

RUT228091300

Herstellernummer

228091300

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

RUTENBECK Q8KMK-LSH OS2 APC grün sw