RUTENBECK - RUT228091000 Q8KMK-ST MM sw - 228091000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Farbe - Aluminium
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4043921665558
Artikelnummer
RUT228091000
Herstellernummer
228091000
Hersteller
RUT
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
RUTENBECK Q8KMK-ST MM sw Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:ST, Steckverbindertyp Anschluss 2:ST, Werkstoff des Gehäuses:Metall, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:Aluminium


