RUTENBECK - RUT228090900 Q8KMK-SC OS2 APC grA1/4n sw - 228090900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Farbe - grün
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4043921665534
Artikelnummer
RUT228090900
Herstellernummer
228090900
Hersteller
RUT
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Farbe:
grün
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein


