Startseite

RUTENBECK - RUT228090400 Q8KMK-LC-D OS2 APC grA1/4n sw - 228090400

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228090400 Q8KMK-LC-D OS2 APC grA1/4n sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665473

Artikelnummer

RUT228090400

Herstellernummer

228090400

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-LC-D OS2 APC grün sw