Startseite

RUTENBECK - RUT228090000 Q8KMK-LC-D OM3 aqua sw - 228090000

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228090000 Q8KMK-LC-D OM3 aqua sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - türkis

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665435

Artikelnummer

RUT228090000

Herstellernummer

228090000

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

türkis

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-LC-D OM3 aqua sw Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:LC-Duplex, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:türkis