Startseite

RUTENBECK - RUT228080900 Q8KMK-SC OS2 APC grA1/4n rw - 228080900

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228080900 Q8KMK-SC OS2 APC grA1/4n rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665398

Artikelnummer

RUT228080900

Herstellernummer

228080900

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-SC OS2 APC grün rw