RUTENBECK - RUT228080800 Q8KMK-SC OS2 blau rw - 228080800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Farbe - sonstige
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4043921665367
Artikelnummer
RUT228080800
Herstellernummer
228080800
Hersteller
RUT
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


