Startseite

RUTENBECK - RUT228080700 Q8KMK-SC OM5 grA1/4n rw - 228080700

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228080700 Q8KMK-SC OM5 grA1/4n rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665350

Artikelnummer

RUT228080700

Herstellernummer

228080700

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-SC OM5 grün rw