Startseite

RUTENBECK - RUT228080500 Q8KMK-SC OM3 aqua rw - 228080500

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228080500 Q8KMK-SC OM3 aqua rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - türkis

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665336

Artikelnummer

RUT228080500

Herstellernummer

228080500

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

türkis

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-SC OM3 aqua rw Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:SC, Steckverbindertyp Anschluss 2:SC, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:türkis