Startseite

RUTENBECK - RUT228080300 Q8KMK-LC-D OS2 blau rw - 228080300

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228080300 Q8KMK-LC-D OS2 blau rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665312

Artikelnummer

RUT228080300

Herstellernummer

228080300

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

RUTENBECK Q8KMK-LC-D OS2 blau rw Geeignet für Faserart:Singlemode, Steckverbindertyp Anschluss 1:LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:LC-Duplex, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:sonstige, UPC-Ausführung