Startseite

RUTENBECK - RUT228080200 Q8KMK-LC-D OM5 grA1/4n rw - 228080200

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228080200 Q8KMK-LC-D OM5 grA1/4n rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665305

Artikelnummer

RUT228080200

Herstellernummer

228080200

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

RUTENBECK Q8KMK-LC-D OM5 grün rw