Startseite

RUTENBECK - RUT17010663 Keystone-HDMI schwarz - 17010663

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010663 Keystone-HDMI schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921658710

Artikelnummer

RUT17010663

Herstellernummer

17010663

Hersteller

RUT

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Keystone Modul, HDMI, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard- Keystone-Öffnung, schwarz (ähnlich RAL 9005) Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:sonstige, Tragring, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:schwarz, RAL-Nummer (ähnlich):9005, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube