Startseite

RUTENBECK - RUT17010661 Keystone-USB schwarz - 17010661

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010661 Keystone-USB schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921658703

Artikelnummer

RUT17010661

Herstellernummer

17010661

Hersteller

RUT

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Keystone Modul, USB-A, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard-Keystone-Öffnung. schwarz (ähnlich RAL 9005) Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:sonstige, Tragring, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:schwarz, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube