RUTENBECK - RUT17010565 VGA-Anschlussdose, 1-fach, grau - 17010565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921662984
Artikelnummer
RUT17010565
Herstellernummer
17010565
Hersteller
RUT
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
46 mm
VGA-Anschlussdose, 1-fach, mit Kabelpeitsche (30 cm), für handelsübliche TAE-Zentralstücke, abbrechbarer Tragring für Stegversion Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:D-Sub 15-polig, Tragring, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:grau, RAL-Nummer (ähnlich):7005, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Anzahl der Module (bei Modulbauweise):1, Gerätebreite:70 mm, Gerätehöhe:70 mm, Gerätetiefe:46 mm


