RUTENBECK - RUT17010555 VGA-Anschlussdose, 1-fach, polarweiA - 17010555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921662977
Artikelnummer
RUT17010555
Herstellernummer
17010555
Hersteller
RUT
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
46 mm
VGA-Anschlussdose, 1-fach, mit Kabelpeitsche (30 cm), für handelsübliche TAE-Zentralstücke, abbrechbarer Tragring für Stegversion


