Startseite

RUTENBECK - RUT17000065 Kommunikationsadapter fA1/4r Keystone-Au - 17000065

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17000065 Kommunikationsadapter fA1/4r Keystone-Au

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921658505

Artikelnummer

RUT17000065

Herstellernummer

17000065

Hersteller

RUT

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Montageadapter 1/2-fach, für KMK-Keystone Module und Universalmodul UM-Cat.6A iso A und UMflex-Cat.6A iso A, abbrechbarer Tragring für Stegversion, schwarz (ähnlich RAL 9005), 70 x 70 x 17 mm, 25 g