Runpotec - RUN30467 Kabelgleitmittel Gleitmittel Gel Flasche - 30467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - nein
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 250 ml
Säurefrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045474862
Artikelnummer
RUN30467
Herstellernummer
30467
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
nein
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
250 ml
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
Gel
Runpotec Kabelgleitmittel in den praktischen Flaschen zum Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre, vermindert den Reibungswiderstand, verbesserte Gleitwirkung, temperaturbeständig bis 85° C, nicht korrosiv, nicht brennbar ohne gefährliche Inhaltsstoffe, kein Verkleben und keine Fleckenbildung, hautverträglich und leicht abwaschbar, biologisch abbaubar


