Startseite

Runpotec - RUN30041 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 9-12mm - 30041

KopierenKopieren
Runpotec - RUN30041 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 9-12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...12 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472172

Artikelnummer

RUN30041

Herstellernummer

30041

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...12 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe