Startseite

Runpotec - RUN30039 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 4-6mm - 30039

KopierenKopieren
Runpotec - RUN30039 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 4-6mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472158

Artikelnummer

RUN30039

Herstellernummer

30039

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Stahl

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe