Runpotec - RUN30030 Runpo1 Spezialkunststoffband 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045472103
Artikelnummer
RUN30030
Herstellernummer
30030
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Spezialkunststoff-Spirale Ösenkopf ø 6 mm, Gewinde M5, mit Strang verschraubt