Runpotec - RUN30021 RunpoGleiter Spirale MET 30m - 30021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
9120045472066
Artikelnummer
RUN30021
Herstellernummer
30021
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
30 m
4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende


