Startseite

Runpotec - RUN30018 RunpoGleiter Spirale MET 15m - 30018

KopierenKopieren
Runpotec - RUN30018 RunpoGleiter Spirale MET 15m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472035

Artikelnummer

RUN30018

Herstellernummer

30018

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

15 m

4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende