Startseite

Runpotec - RUN21008 CB 260 Wandhalterung - 21008

KopierenKopieren
Runpotec - RUN21008 CB 260 Wandhalterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989767

Artikelnummer

RUN21008

Herstellernummer

21008

Hersteller

RUN

Die Wandhalterung CB 260 ist ein praktisches Zubehor fur die CB 260 Cable Box (Einzeladerabrollsystem), welche vielseitige Moglichkeiten zur effizienten Kabelaufbewahrung bietet. Mit den Wandhalterungsschienen konnen die Boxen bodenfrei gestapelt werden,wodurch wertvoller Platz gespart wird. Gro?flachige Kabelverwaltungsregale konnen durch die Wandhalterungsschienen fixiert bzw. gesichert werden.Die Wandhalterung besteht aus robustem Edelstahl und dient zur Halterung und Fixierung an Wanden oder in Fahrzeugen. Die CB 260 Cable Boxen konnen einfach in die Wandhalterung eingehangt werden. Jede Halterungsschiene ist dafur ausgelegt, bis zu 5 Boxen vertikal zu tragen, was einer Gesamtlast von ca. 25 kg entspricht.Fur eine gro?ere Kapazitat konnen die Schienen nebeneinander montiert werden, der zur Montage notwendige Abstand ist in den Wandhalterungsschienen bereits vorgegeben (siehe Montageanleitung).Diese Wandhalterung ist die ideale Losung zur Sicherung und Fixierung der CB 260 Cable Boxen fur eine ordentliche und effiziente Kabelverwaltung.Lieferumfang: 1 x Wandhalterung CB 260