Startseite

Runpotec - RUN21005 Rolle CB 260 - ohne Box - 21005

KopierenKopieren
Runpotec - RUN21005 Rolle CB 260 - ohne Box

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989675

Artikelnummer

RUN21005

Herstellernummer

21005

Hersteller

RUN

Die Rolle CB 260 ist das perfekte Zubehor fur die CB 260 Cable Box und bietet eine ideale Losung fur das ordentliche und platzsparende Verstauen von Einzeladern, Drahten und Kabeln, die von ihrer Bundgro?e hineinpassen ? max. 26 cm au?erer Durchmesser. Die praktischen Rollen sind stapelbar, was eine effiziente Lagerung ermoglicht und wertvollen Platz spart. Besonders nutzlich wird die Rolle, wenn eine Kabelspulen der CB 260 Cable Box aufgebraucht ist. Uber den roten Druckknopf lassen sich die Rollen muhelos wechseln.Im Vergleich zu herkommlichen Kunststoff- oder Kartonverpackungen bietet die Rolle CB 260 eine saubere und langlebige Losung. Die Kabel sind gut geschutzt und gleichzeitig ubersichtlich verstaut. Ein weiteres Highlight der -Rolle ist das einfache und schnelle Wechseln der Kabel bzw. Einzeladern. Mit einem Dreh lasst sich die Rolle schnell offnen und schlie?en, was den Wechsel des Kabelbundes erheblich vereinfacht und dadurch auch Zeit spart. Die Rolle CB 260 vereint Funktionalitat, Komfort und Sauberkeit und ist damit ein unverzichtbares Zubehor fur jede gut organisierte Werkstatt oder Arbeitsumgebung.Lieferumfang: 1 x Rolle CB 260