Startseite

Runpotec - RUN20956 GF3 SLIM RG4.5 FA1/4hrungsspitze m. Fron - 20956

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20956 GF3 SLIM RG4.5 FA1/4hrungsspitze m. Fron

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004253998

Artikelnummer

RUN20956

Herstellernummer

20956

Hersteller

RUN

Die patentierte RG4.5 - Fuhrungsspitze mit Frontgewinde (RTG ? 3 mm) inkl. Drallausgleich ist optimal fur den GF3 SLIM Glasfaserstab ? 3 mm geeignet. Mit einem maximalen Durchmesser von nur ? 4,5 mm ist die Fuhrungspitze bestens fur die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Zuglast 100 kg.