Startseite

Runpotec - RUN20851 Multibacken RM35 - eckig - 20851

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20851 Multibacken RM35 - eckig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003467273

Artikelnummer

RUN20851

Herstellernummer

20851

Hersteller

RUN

Mit den Multibacken RM35 - eckig konnen optimale bzw. hochst prazise Messergebnisse eckiger Kabel, wie Duplex Kabel, LED-Band, Flachbandkabel usw. mit dem RM35 - Digitales Kabellangenmessgerat erzielt werden. Die Multibacken RM35 paarweise, mit der gewahlten Breite nach oben, in die vorgesehene Offnung einlegen. Breite fur das jeweilige Kabel durch Drehen des Einstellrad justieren: Kabelbreite 2 - 3 mm: Multibacken Breite 3 mm, Kabelbreite 3 - 4 mm: Multibacken Breite 4 mm, Kabelbreite 4 - 6 mm: Multibacken Breite 6 mm, Kabelbreite 6 - 8 mm: Multibacken Breite 8 mm, Kabelbreite 8 - 10 mm: Multibacken Breite 10 mm, Kabelbreite 10 - 12 mm: Multibacken Breite 12 mm, Kabelbreite 12 - 15 mm: Multibacken Breite 15 mm, Optimales Einsatzgebiet: mit RM35 - Digitales Kabellangenmessgerat, Lieferumfang: 2 x Multibacken RM35 - Eckig, 3 - 15 mm