Startseite

Runpotec - RUN20817 Ersatzglasfaserstab GF3 A˜ 3 mm - 30 m - 20817

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20817 Ersatzglasfaserstab GF3 A˜ 3 mm - 30 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002543954

Artikelnummer

RUN20817

Herstellernummer

20817

Hersteller

RUN

Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). \nOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm. \nLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, Länge: 30 m, Knickschutz-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 7mm, 2 x Montageschlüssel Einsatzbereich:Installationsrohr, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:GFK, Länge:30 m, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:3 mm, Kopfform:Ring, Form:rund, Gewindeanschluss, Farbe:gelb