Startseite

Runpotec - RUN20738 FA1/4hrungsbacken RM35 - 4-teilig - 20738

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20738 FA1/4hrungsbacken RM35 - 4-teilig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476705

Artikelnummer

RUN20738

Herstellernummer

20738

Hersteller

RUN

Mit den Führungsbacken RM35 können optimale bzw. höchst präzise Messergebnisse mit dem RUNPOMETER RM35 - Kabellängenmessgerät erzielt werden., Die Führungsbacken paarweise, mit dem gewählten Durchmesser nach oben, in die vorgesehene Öffnung einlegen. , Führungsbacken für den jeweiligen Kabeldurchmesser lt. untenstehender Tabelle auswählen:, Kabeldurchmesser Führungsbacken, Ø 2 - 6 mm Ø 6 mmm - rot, Ø 7 - 12 mm Ø 12 mm - grau, Ø 13 - 18 mm Ø 18 mm - grau, Ø 19 - 24 mm Ø 24 mm - rot, Ø 25 - 32 mm Ø ohne Führungsbacken, Optimales Einsatzgebiet: mit RUNPOMETER RM35, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), ,2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)