Runpotec - RUN20707 Gleitbacken SET RM35 - 4-teilig - 20707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045475333
Artikelnummer
RUN20707
Herstellernummer
20707
Hersteller
RUN
Das Gleitbacken Set RM35 Set ist ein Ersatzteilset für den RUNPOMETER RM35 - Kabellängenmessgerät. Durch hohe Beanspruchung des RUNPOMETER RM35 Kabellängenmessgerätes können die Gleitbacken auf Dauer verschleißen. Mit diesem Ersatzteilset können die Gleitbacken ganz einfach mit einem Inbusschlüssel 2,5 mm gewechselt werden., Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 x Gleitbacken Set RM35 - 4-teilig