Startseite

Runpotec - RUN20693 TROMMELWELLE 1350MM - 20693

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20693 TROMMELWELLE 1350MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476491

Artikelnummer

RUN20693

Herstellernummer

20693

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Die Trommelwelle verfügt über beidseitgige Schwerlastgleitlager und Edelstahl Sicherheitsaufnahmen. Dadurch ist ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel gegeben. Durch die hochfeste Hohlwelle ist sie sehr stabil und hat dadurchein sehr geringes Eigengewicht., Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, Höhe 1150 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg (nur in Kombination mit RUNPOLIFTER 4500), Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: , 1 Stück Trommelwelle 1150 mm oder, 1 Stück Trommelwelle 1350 mm oder, 1 Stück Trommelwelle 1600 mm