Startseite

Runpotec - RUN20663 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 20-25mm - 20663

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20663 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 20-25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Max. Zugkraft - 20.405 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476262

Artikelnummer

RUN20663

Herstellernummer

20663

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...25 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Zugkraft:

20.405 kN

Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht. Ermöglicht ein schnelleres und effizientes Arbeiten beim Kabelziehen., Die extra langen Drahtgeflechte der Kabelstrümpfe von RUNPOTEC garantieren einen sehr guten halt. , RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindungswirbel aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden., Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!