Runpotec - RUN20658 Spillkopf DM 55 - 20658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003041749
Artikelnummer
RUN20658
Herstellernummer
20658
Hersteller
RUN
Der Spillkopf besteht aus hochfestem Aluminium mit Spezialbeschichtung. Der Durchmesser 55 mm ermöglicht eine Ziehgeschwindigkeit von 4 m/min bei einer Maximalbelastung von 800 kg. Über die Zentrierte Fixierschraube lässt sich der Spillkopf problemlos befestigen bzw. wechseln. Die beste Nutzung in der Anwendung wird mit einer höchstmöglichen Umschlingung des Zugseils um den Spillkopf erzielt. Die Spillwinde CW800E ist für den waagrechten Kabelzug zugelassen.\nAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.\nLieferumfang: 1 x Spillkopf DM 55 mm inkl. Befestigungsschraube


