Startseite

Runpotec - RUN20631 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm mit Hake - 20631

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20631 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm mit Hake

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Rundkopf

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475814

Artikelnummer

RUN20631

Herstellernummer

20631

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.5...1.5 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Rundkopf

RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)