Startseite

Runpotec - RUN20628 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm mit Hake - 20628

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20628 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm mit Hake

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Rundkopf

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475784

Artikelnummer

RUN20628

Herstellernummer

20628

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.5...1.5 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Rundkopf

RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)