Runpotec - RUN20627 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm - RTG 6m - 20627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...30 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Rundkopf
Packung
1 ST
EAN
9120045475760
Artikelnummer
RUN20627
Herstellernummer
20627
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...30 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Rundkopf
RUNPOFIX – Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle RUNPOFIX Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten.