Runpotec - RUN20617 ZUGSEIL POLYESTER A12MM 300M auf Tromme - 20617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045475852
Artikelnummer
RUN20617
Herstellernummer
20617
Hersteller
RUN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Das RUNPOTEC Zugseil Polyester ist optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet., RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem., Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. , Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit., Sicherheitshinweis:, Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.


