Runpotec - RUN20614 FANGHAKEN - SET - 20614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045476101
Artikelnummer
RUN20614
Herstellernummer
20614
Hersteller
RUN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Alle Fanghaken sind in erster Linie für die RUNPOSTICKS entwickelt worden, um unterschiedlichste Situationen der Kabelinstallation zu bewältigen., Die Haken können aber auch für alle Glasfaserstäbe von RUNPOTEC , (Ø 3 mm - 4,5 mm - 6 mm - 7,5 mm - 9 mm -11 mm - 15 mm) verwendet werden., Optimal geeignet:, Um lose Einziehbänder zu fangen bzw. zu sich heranzuziehen., Um Kabel oder Rohre, die in Ecken oder an Wänden anliegen, zu fischen., Als kleine Variante zum RUNPOTEC Gleithaken, um über diverse Hindernisse darüber zu gleiten und Kabel oder Rohre zu fischen., Um Kabel und Rohre mit großem Durchmesser zu fischen.


