Startseite

Runpotec - RUN20608 KAMERASPULE RC2 - 20608

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20608 KAMERASPULE RC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476019

Artikelnummer

RUN20608

Herstellernummer

20608

Hersteller

RUN

Mit der Kameraspule RC2 hat RUNPOTEC ein sehr praktisches Tool entwickelt, um die verschiedenen Längen der RUNPOCAM RC2 (10 m, 30 m, 50 m) auf­wickeln zu können. , Die Spule wurde so konstruiert, dass der Verbindungsstecker über die innenliegende Aussparung in dem dafür vorgesehenen Staufach Platz findet und dadurch ohne langwieriges Abwickeln des Kabels jederzeit an den Monitor angesteckt werden kann., Über die Montagelasche kann die Spule an der Wand befestigt bzw. aufgehängt werden, der Monitor kann zentriert über einen integrierten Magneten und das RUNPOTEC Fixierband befestigt werden. , Durch die zentrierte Ausnehmung kann der Monitor senkrecht in einem praktischen Winkel zum Betrachter positioniert werden., Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300 Kabelabroller von Runpotec. - siehe Datenblatt, ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.