Startseite

Runpotec - RUN20607 GEWINDEAUFSATZ RC2 mit RTG 6mm Gewinde - 20607

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20607 GEWINDEAUFSATZ RC2 mit RTG 6mm Gewinde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476064

Artikelnummer

RUN20607

Herstellernummer

20607

Hersteller

RUN

Die speziell konstruierte Passform ist optimal geeignet um die RUNPOCAM RC2 – Multifunktionskamera in den Gewindeaufsatz RC2 zu fixieren. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, diverse Aufsätze wie Fanghaken, ­Magnet oder andere RUNPOTEC Zubehörteile an das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm zu adaptieren., Hervorragend geeignet in Kombination mit den RUNPOSTICKS, um in engsten Räumen zu agieren., Kann aber auch für alle anderen RUNPOTEC Einschubsysteme mit Gewinde RTG Ø 6 mm verwendet werden (z.B. alle RUNPOTEC Glasfaserstäbe)., ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.