Runpotec - RUN20606 Systemgleiter RC2 Gewinde RTG A 6 mm - 20606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - starr
Abstandsmessung - nein
Videotextgenerator - nein
Mit Memory-Funktion - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045476088
Artikelnummer
RUN20606
Herstellernummer
20606
Hersteller
RUN
Ausführung:
starr
Abstandsmessung:
nein
Videotextgenerator:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Der RUNPOTEC SYSTEMGELITER ist in erster Line konstruiert worden, um die RUNPOCAM RC 2 ungehindert zu transportieren. , Die RUNPOTEC LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen ist ebenfalls in den Funktionsgleiter einklippbar., In Kombination mit den RUNPOTECGlasfaserstäben kommt der Systemgleiter optimal zur Anwendung. Hier können lange Distanzen in größeren Rohrquerschnitten wie zum Beispiel Lüftungsrohre, Drainagerohre oder auch Abwasserrohre inspiziert werden., Durch das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm sind diverse Fanghaken, Magnete oder sonstige RUNPOTEC Zubehörteile anschraubbar und eröffnet dadurch eine Vielzahl an weiteren Verwendungsmöglichkeiten., ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.


