Startseite

Runpotec - RUN20527 SEILHASPEL 514 - 20527

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20527 SEILHASPEL 514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475319

Artikelnummer

RUN20527

Herstellernummer

20527

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulver-Beschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und einen ergonomischen Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit., Die ausziehbaren Stellfüße ermöglichen eine erhöhte Standfestigkeit und verfügen beidseitig über ein integriertes Staufach., Optimales Einsatzgebiet: Um Runpotec Zugseile Polyester Ø 8 mm oder Ø 10 mm in längen bis zu 120m zu verstauen bzw. Auf und Abrollen., Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen., Lieferumfang: 1 Stück Seilhaspel 514 - ohne Zugseil