Startseite

Runpotec - RUN20523 Kabelgleitmittel Spray 400 ml - 20523

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20523 Kabelgleitmittel Spray 400 ml

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 400 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475272

Artikelnummer

RUN20523

Herstellernummer

20523

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Dose

Inhalt:

400 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

nein

Verwendbar auf Metall:

nein

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

RUNPOTEC Kabelgleitmittel Schaum erleichtert das mühelose Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre, hat hervorragende, dauerhafte Schmier- und Gleitwirkung, dadurch lassen sich Kabel und Drähte mühelos einziehen. Einfach auf das Kabel oder in den Kabelschacht sprühen, die enthaltenen Schmierstoffe verteilen sich gleichmäßig und erleichtern somit das sofortige Einziehen der Kabel. Mit dem Spezialaufsatz kann man zum einen großflächig Sprühen oder zum anderen mit aufgeklappten Sprühröhrchen präzise und dosiert ein- bzw. aufsprühen. Nicht entflammbar, hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos, ungiftig, VOC frei, nicht Ozon schädlich. Behält seine Schmier- und Gleitwirkung über viele Jahre. Flecken können mit herkömmlichen Reinigungsmittel entfernt werden.