Runpotec - RUN20522 Kabelgleitmittel Schaum 400 ml - 20522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - ja
Verpackung - Dose
Inhalt - 400 ml
Säurefrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045475265
Artikelnummer
RUN20522
Herstellernummer
20522
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Verpackung:
Dose
Inhalt:
400 ml
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
RUNPOTEC Kabelgleitmittel Schaum erleichtert das mühelose Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre, hat hervorragende, dauerhafte Schmier- und Gleitwirkung, dadurch lassen sich Kabel und Drähte mühelos einziehen. Einfach auf das Kabel oder in den Kabelschacht sprühen, die enthaltenen Schmierstoffe verteilen sich gleichmäßig und erleichtern somit das sofortige Einziehen der Kabel. Mit dem Spezialaufsatz kann man zum einen großflächig Sprühen oder zum anderen mit aufgeklappten Sprühröhrchen präzise und dosiert ein- bzw. aufsprühen. Nicht entflammbar, hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos, ungiftig, VOC frei, nicht Ozon schädlich. Behält seine Schmier- und Gleitwirkung über viele Jahre. Flecken können mit herkömmlichen Reinigungsmittel entfernt werden.


