Startseite

Runpotec - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15 - 20491

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 150 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475005

Artikelnummer

RUN20491

Herstellernummer

20491

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

150 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1300 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Edelstahl-Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm, Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.