Runpotec - RUN20488 Kamera Kopf A 3,9mm biegsam 1 m fA1/4r - 20488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Länge - 1000...1000 mm
Videotextgenerator - nein
Mit Memory-Funktion - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045474961
Artikelnummer
RUN20488
Herstellernummer
20488
Hersteller
RUN
Ausführung:
biegsam
Länge:
1000...1000 mm
Videotextgenerator:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kamera-Aufsatz biegsam Ø 3,9 mm für RUNPOCAM Superschlank , Anwendung: optimal für kurze Distanzen mit biegsamen Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Uneinsichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten., Technische Daten: Länge: 1 m, Kamerakopf: Ø 3,9 mm, Auflösung - 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus.


